バイク クラッチ ケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,424件の「バイク クラッチ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーキット」、「ワイヤーケーブル」、「クラッチワイヤー 補修」などの商品も取り扱っております。
クラッチケーブル NTBランキング1位
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

クラッチワイヤー ALCANhandsランキング2位
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

クラッチホルダーセンヨウクラッチケーブル DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

クラッチワイヤーストッパー KIJIMA(キジマ)ランキング4位
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589税込648
当日出荷

ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)ランキング5位
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
タイプF2用
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
1個ほか
1,798税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)


簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898税込2,088
当日出荷

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
10日以内出荷

SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
仕様'83~'08モデル用。'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
1本
599税込659
当日出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様100(170)mmロング X(S)比 アウター長さ1150mmブラック適合車種NC700X.NC700S主な適合車種NC700X・NC700S DTC車不可。ABS車はブレーキホースが異なります。
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
749税込824
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
8日以内出荷

用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
1個
499税込549
当日出荷